- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車 カプラーのおすすめ人気ランキング
自動車 カプラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,189件の「自動車 カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正カプラー」、「自動車 コネクター カプラー」、「自動車 ハーネス カプラ」などの商品も取り扱っております。
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
1セット
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
BRIDGE[自動車用品]平型端子250型カプラー
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599税込¥659
当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
材質ナイロン66色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP色白
タイプメス極数1材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899税込¥989
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応




![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22448545-210623-02.jpg)
![平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75153856-220119-02.jpg)
![ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono56273193-170307-02.jpg)




![110型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078343-210813-02.jpg)

![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44166649-200827-02.jpg)






![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078456-220329-02.jpg)